曜日別特売
GA-FC036 ガオナ シャワーヘッド 貯湯式電気温水器専用 低水圧対応 GAONA(ガオナ) 57671487

GA-FC036 ガオナ シャワーヘッド 貯湯式電気温水器専用 低水圧対応 GAONA(ガオナ) 57671487
GA-FC036 ガオナ シャワーヘッド 貯湯式電気温水器専用 低水圧対応 GAONA(ガオナ) 57671487
GA-FC036 ガオナ シャワーヘッド 貯湯式電気温水器専用 低水圧対応 GAONA(ガオナ) 57671487
GA-FC036 ガオナ シャワーヘッド 貯湯式電気温水器専用 低水圧対応 GAONA(ガオナ) 57671487
GA-FC036 ガオナ シャワーヘッド 貯湯式電気温水器専用 低水圧対応 GAONA(ガオナ) 57671487
GA-FC036 ガオナ シャワーヘッド 貯湯式電気温水器専用 低水圧対応 GAONA(ガオナ) 57671487
GA-FC036 ガオナ シャワーヘッド 貯湯式電気温水器専用 低水圧対応 GAONA(ガオナ) 57671487

ガオナ シャワーヘッド 貯湯式電気温水器専用 低水圧対応

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード57671487品番GA-FC036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

貯湯式電気温水器のタンク内で減圧されたお湯でも、シャワーに勢いをプラスすることができる超低水圧タイプです。
直径0.3ミリの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない心地よい肌あたりとリラックス効果が期待できるシャワーです。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付きでほとんどのメーカーのホースに取付可能。

用途貯湯式電気温水器専用の低水圧用シャワーヘッドです。付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ステンレス使用温度範囲(℃)1~60使用圧力0.03~0.09MPa
注意
※標準圧力型の電気温水器専用のため、高圧力型の電気温水器やガス給湯器には使用しないでください。

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする