DK020FR-6 導電性布テープ 日本ジッパーチュービング 57671688

導電性布テープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50m×2巻)
テープ幅(mm)6
内容量1箱(50m×2巻)注文コード57671688品番DK020FR-6
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
テープ幅(mm)6テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.155(±0.025)メタリックグレー特性柔軟性・屈曲性仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする