日本ジッパーチュービング
導電性布テープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1巻(50m)
1箱(50m×2巻)
1巻(50m)
テープ幅(mm)
19
6
10
12
13
15
19
20
25
30
35
40
50
500
950
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
57671733
品番
DK020FR-19
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.155(±0.025)
色
メタリックグレー
特性
柔軟性・屈曲性
仕様
上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱
材質
基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤
表面抵抗率(Ω/sq)
<0.08Ω/□
RoHS指令(10物質対応)
対応