SMC
ZM071
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
L形プラグコネクタ、リード線0.3m
真空ポート
取出位置:側面取出
注文コード
57672483
品番
ZM071SAM-J5LZ-E15-X135
参考基準価格(税別)
¥40,040
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・電磁弁定格電圧・真空ポート
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
リード線取出方法
L形プラグコネクタ、リード線0.3m
ボディ型式
単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
標準供給圧力(MPa)
0.35
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁付(N.C.)
電磁弁定格電圧(V)
DC24
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
取出位置:側面取出
ノズル径(Φmm)
0.7
真空スイッチリード線取出方法
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様
空気供給弁ダブルソレノイド(破壊弁なし)
真空スイッチ型式
1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし