SMC
ZM071
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)
真空ポート
取出位置:側面、下面取出
注文コード
57672903
品番
ZM071SH-K5LO-E14CL
参考基準価格(税別)
¥34,160
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・電磁弁定格電圧・真空ポート
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
リード線取出方法
L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)
ボディ型式
単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
標準供給圧力(MPa)
0.5
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁(N.C.)、破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)
DC24
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
0.7
真空スイッチリード線取出方法
コネクタ、リード線3m(ZSE1)
オーダーメイド仕様
標準
真空スイッチ型式
1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
CADデータダウンロード