ボディ型式単体:高消音サイレンサ付(バルブなし)真空ポート取出位置:側面取出真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)リード線取出方法エアオペレート/バルブなしねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)0.7オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし