日本ジッパーチュービング
シールドスリーブ ZSK-HF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100m)
注文コード
57674235
品番
ZSK-12HF
参考基準価格(税別)
¥91,600
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL1441 VW-1
材質
芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔
色
シルバー
長さ(m)
100
使用温度(℃)
適用:-15~120
RoHS指令(10物質対応)
対応