日本ジッパーチュービング
シールドスリーブ ZSK-BFE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100m)
注文コード
57674296
品番
ZSK-25BFE
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL1441 VW-1
材質
芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔
色
シルバー
長さ(m)
100
使用温度(℃)
適用:-15~120
RoHS指令(10物質対応)
対応