商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法グロメット、リード線0.3m(DCのみ適用)真空ポート取出位置:側面、下面取出注文コード57674617品番ZM073H-K5G-X107
参考基準価格(税別)¥20,020販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・真空ポートなど108種類から選べます他の種類を見る バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
リード線取出方法グロメット、リード線0.3m(DCのみ適用)ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁付電磁弁定格電圧(V)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)0.7真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様ダブルチェック弁/マニホールド用真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし