曜日別特売
81105 EXライトロングスリーブシャツ 81105 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 57675547

EXライトロングスリーブシャツ 81105

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
カーキ
内容量1枚注文コード57675547品番81105
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

あらゆる動きに対応するフリーストレッチ無重力インナー。
TS独自開発の最極細繊維を使用し軽量化を実現。

仕様左裾プリント、ストレッチ、平均重量(Lサイズ)100gカーキサイズS種類ロングスリーブシャツ胸囲(cm)80~88混率(%)ポリエステル90%・ポリウレタン10%身長(cm)155~165機能超軽量、ストレッチ、適圧サポート、吸汗速乾、消臭機能、UVカット生地EXライトフリーストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする