ねじの種類Rc標準供給圧力(MPa)0.35真空ポート取出位置:側面取出真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)真空スイッチ型式スイッチなしリード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:共通供給バルブなしランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)0.7オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし