※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:10
DCON:10
DCON:12
DCON:14
DCON:16
DCON:18
DCON:20
DCON:4
DCON:5
DCON:8
ボール半径(mm)
RE:5、r:5
RE:5、r:5
RE:6、r:6
RE:7、r:7
RE:8、r:8
RE:9、r:9
RE:10、r:10
RE:2、r:2
RE:2.5、r:2.5
RE:4、r:4
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57683450
品番
3727 10.000
参考基準価格(税別)
¥9,940
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
金型の型彫り加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-6744
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:10
ボール半径(mm)
RE:5、r:5
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:72
切削径(Φmm)
DC:10
最大切込み(mm)
APMX:22