※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:14
DCON:10
DCON:12
DCON:14
DCON:16
DCON:18
DCON:20
DCON:4
DCON:5
DCON:8
ボール半径(mm)
RE:7、r:7
RE:5、r:5
RE:6、r:6
RE:7、r:7
RE:8、r:8
RE:9、r:9
RE:10、r:10
RE:2、r:2
RE:2.5、r:2.5
RE:4、r:4
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57683468
品番
3727 14.000
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
金型の型彫り加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-7170
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:14
ボール半径(mm)
RE:7、r:7
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:83
切削径(Φmm)
DC:14
最大切込み(mm)
APMX:26