3800 11.000 ステンレス用4枚刃エンドミル レギュラnanoAコート グーリング 57683660

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用4枚刃エンドミル レギュラnanoAコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:12
首下長(mm)LH:35
トラスコ品番181-4048
内容量1本注文コード57683660品番3800 11.000
参考基準価格(税別)¥15,390販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ステンレス専用の設計で切りくず排出性に優れ安定した加工が可能です。

用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。トラスコ品番181-4048材質超硬シャンク径(Φmm)DCON:12寸法C(mm)コーナー:0.35首下長(mm)LH:35刃径公差h10寸法LF(mm)機能長さ:83ネック径(Φmm)10.5切削径(Φmm)DC:11最大切込み(mm)APMX:26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする