※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ステンレス用4枚刃エンドミル レギュラnanoAコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:6
DCON:12
DCON:18
DCON:6
DCON:8
DCON:10
首下長(mm)
LH:18
LH:35
LH:42
LH:15
LH:18
LH:20
LH:23
LH:25
LH:27
LH:30
トラスコ品番
182-5161
181-4048
182-2007
182-8231
182-3486
182-5161
182-3583
181-7219
182-5174
182-1953
181-7181
182-0369
182-0339
181-8753
182-6671
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57683696
品番
3800 4.000
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ステンレス専用の設計で切りくず排出性に優れ安定した加工が可能です。
用途
ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
トラスコ品番
182-5161
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:6
寸法C(mm)
コーナー:0.15
首下長(mm)
LH:18
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:57
ネック径(Φmm)
3.8
切削径(Φmm)
DC:4
最大切込み(mm)
APMX:11