※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
4枚刃エンドミル ロングネックFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:16
DCON:10
DCON:12
DCON:16
DCON:20
DCON:6
DCON:8
首下長(mm)
LH:58
LH:38
LH:46
LH:58
LH:74
LH:28
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57683818
品番
3837 16.000
参考基準価格(税別)
¥36,510
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
不等リード汎用タイプで生材から焼入材まで幅広く対応できます。
首逃がしがあり深彫りが可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-6755
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:16
寸法C(mm)
コーナー:0.35
首下長(mm)
LH:58
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:108
ネック径(Φmm)
15.5
切削径(Φmm)
DC:16
最大切込み(mm)
APMX:32