3837 6.000 4枚刃エンドミル ロングネックFIREコート グーリング 57683836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃エンドミル ロングネックFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
首下長(mm)LH:28
内容量1本注文コード57683836品番3837 6.000
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

不等リード汎用タイプで生材から焼入材まで幅広く対応できます。
首逃がしがあり深彫りが可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番181-5681材質超硬シャンク径(Φmm)DCON:6寸法C(mm)コーナー:0.15首下長(mm)LH:28刃径公差h10寸法LF(mm)機能長さ:65ネック径(Φmm)5.7切削径(Φmm)DC:6最大切込み(mm)APMX:13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする