3849 4.000 高精度2枚刃ボールエンドミル ショートロングリーチFIREコート グーリング 57683967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度2枚刃ボールエンドミル ショートロングリーチFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
ボール半径(mm)RE:2、r:2
首下長(mm)LH:40
トラスコ品番181-8746
内容量1本注文コード57683967品番3849 4.000
参考基準価格(税別)¥9,780販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

精密金型の加工に適しています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番181-8746材質超硬刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:6勾配角1.6°ボール半径(mm)RE:2、r:2首下長(mm)LH:40刃径公差h8首平行部(mm)20寸法LF(mm)機能長さ:80ネック径(Φmm)3.8切削径(Φmm)DC:4最大切込み(mm)APMX:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする