曜日別特売
3860 3.000 高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングリーチFIREコート グーリング 57684247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングリーチFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)DCON:6首下長(mm)LH:40トラスコ品番181-4077注文コード57684247品番3860 3.000
参考基準価格(税別)¥20,440販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
ロングリーチにより深い場所の型彫り加工に適しています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番181-4077材質超硬刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:6勾配角2.2°首下長(mm)LH:40刃径公差h8首平行部(mm)12寸法LF(mm)機能長さ:80ネック径(Φmm)2.8切削径(Φmm)DC:3最大切込み(mm)APMX:3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする