5493 16.000 PCD 2枚刃エンドミル ロングシャンク グーリング 57684841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCD 2枚刃エンドミル ロングシャンク

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:16
首下長(mm)LH:52
トラスコ品番182-8234
内容量1本注文コード57684841品番5493 16.000
参考基準価格(税別)¥139,160販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。

用途アルミ、CFRP用。トラスコ品番182-8234材質超硬シャンク径(Φmm)DCON:16シャンク長(mm)98首下長(mm)LH:52刃径公差±0.02給油方式内部給油コーナーR(mm)0.1寸法LF(mm)機能長さ:150切削径(Φmm)DC:16最大切込み(mm)APMX:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする