※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
PCD 2枚刃エンドミル ロングシャンク
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:14
DCON:16
DCON:18
DCON:20
DCON:6
DCON:8
首下長(mm)
LH:27
LH:32
LH:38
LH:52
LH:50
LH:6.4
LH:8.4
LH:21
LH:27
トラスコ品番
181-5594
182-3509
182-6733
181-5620
182-3515
181-4037
182-3565
182-8234
182-5091
181-8812
182-6752
181-8814
182-3544
181-7226
181-5599
182-0397
182-0426
181-8794
182-3586
181-5594
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57684956
品番
5493 8.001
参考基準価格(税別)
¥90,930
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途
アルミ、CFRP用。
トラスコ品番
181-5594
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:8
シャンク長(mm)
73
首下長(mm)
LH:27
刃径公差
±0.02
給油方式
内部給油
コーナーR(mm)
0.1
寸法LF(mm)
機能長さ:100
切削径(Φmm)
DC:8
最大切込み(mm)
APMX:12