6719 16.000 CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート グーリング 57685629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:16
刃数ZEFP:14枚
内容量1本注文コード57685629品番6719 16.000
参考基準価格(税別)¥79,590販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。
シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
底刃付きでランピングも可能です。

用途CFRP用。トラスコ品番181-4040材質超硬刃数ZEFP:14枚シャンク径(Φmm)DCON:16寸法C(mm)コーナー:0.15刃径公差e10寸法LF(mm)機能長さ:108切削径(Φmm)DC:16最大切込み(mm)APMX:34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする