6720 6.000 CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート グーリング 57685699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
刃数ZEFP:8枚
内容量1本注文コード57685699品番6720 6.000
参考基準価格(税別)¥26,980販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。
シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。

用途CFRP用。トラスコ品番182-0413材質超硬刃数ZEFP:8枚シャンク径(Φmm)DCON:6刃径公差e10寸法LF(mm)機能長さ:65切削径(Φmm)DC:6最大切込み(mm)APMX:18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする