CPM-A2/H シクオスデュオ シヤチハタ 57685715

CPM-A2/H シクオスデュオ シヤチハタ 57685715
CPM-A2/H シクオスデュオ シヤチハタ 57685715
CPM-A2/H シクオスデュオ シヤチハタ 57685715
CPM-A2/H シクオスデュオ シヤチハタ 57685715
CPM-A2/H シクオスデュオ シヤチハタ 57685715
CPM-A2/H シクオスデュオ シヤチハタ 57685715
CPM-A2/H シクオスデュオ シヤチハタ 57685715

シクオスデュオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード57685715品番CPM-A2/H
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

朱肉+印マット付 印章ケース
印鑑、シヤチハタネーム9などのなつ印具をひとまとめに収納できる、印章ケース。
フタを印マットとして使えるので、いつでも、どこでもキレイな印影を残すことができます。
朱油の補充が可能です。

寸法(mm)112.7×72.9×27ホワイト質量(g)89盤面サイズ(mm)Φ24適合寸法(mm)印鑑:直径18.0×長さ60.0まで、直径12.0×60.0までグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑・シヤチハタネーム9・収入印紙は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする