曜日別特売
NP-DRA3/MO ネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 57685889

NP-DRA3/MO ネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 57685889
NP-DRA3/MO ネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 57685889
NP-DRA3/MO ネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 57685889
NP-DRA3/MO ネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 57685889
NP-DRA3/MO ネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 57685889

ネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(本体)シルバー&ネイビー
内容量1個注文コード57685889品番NP-DRA3/MO
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

使って便利、贈られてうれしい、スタイリッシュなネームペン
1本で”書く”と”捺す”ができ、ビジネスシーンで活躍する、軽くて持ち歩きに便利なネームペンです。
卒業や創立の記念品には、メタリック調で高級感のあるデザインの「ネームペン ディアレ」がおすすめです。
ネーム印は、補充なしで約3000回捺すことができます。

シリーズネームペン ディアレインク色6色(黒・赤・藍色・緑・朱色・紫)書体8書体(楷書・行書・隷書・古印・勘亭流・クラフト墨・丸ゴシック・てん書)ボール径(Φmm)0.7色(本体)シルバー&ネイビー印面サイズ(Φmm)9オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※商品の色は、実際の色とは異なります。
※印鑑証明には使用しないでください。
※クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
【ネーム印のお申し込み方法】
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする