※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
4枚刃Speedエンドミル セミロングSuperAコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:16
DCON:10
DCON:12
DCON:16
DCON:20
DCON:6
DCON:8
トラスコ品番
182-0416
182-6745
182-1929
182-0416
182-1997
181-5667
182-0326
181-5653
182-1993
182-6675
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57686119
品番
6766 16.000
参考基準価格(税別)
¥36,620
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。
切り屑によるトラブルを低減する外周刃特殊ニック付きです。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-0416
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:16
寸法C(mm)
コーナー:0.24
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:108
切削径(Φmm)
DC:16
最大切込み(mm)
APMX:55