6766 6.000 4枚刃Speedエンドミル セミロングSuperAコート グーリング 57686171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃Speedエンドミル セミロングSuperAコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
トラスコ品番182-1993
内容量1本注文コード57686171品番6766 6.000
参考基準価格(税別)¥8,110販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。
切り屑によるトラブルを低減する外周刃特殊ニック付きです。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-1993材質超硬シャンク径(Φmm)DCON:6寸法C(mm)コーナー:0.09刃径公差h10寸法LF(mm)機能長さ:65切削径(Φmm)DC:6最大切込み(mm)APMX:24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする