※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
6枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:12
DCON:10
DCON:12
DCON:14
DCON:16
DCON:18
DCON:20
DCON:4
DCON:6
DCON:8
首下長(mm)
LH:36
LH:30
LH:36
LH:42
LH:52
LH:13
LH:16
LH:18
LH:20
LH:26
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57687135
品番
19972 12.000
参考基準価格(税別)
¥10,210
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
6枚刃の仕上げ加工用エンドミルです。
用途
一般鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼仕上用。
トラスコ品番
182-1908
材質
超硬
刃数
ZEFP:6枚
シャンク径(Φmm)
DCON:12
寸法C(mm)
コーナー:ピン角
首下長(mm)
LH:36
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:83
切削径(Φmm)
DC:12
最大切込み(mm)
APMX:26