※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:20
DCON:10
DCON:12
DCON:14
DCON:16
DCON:18
DCON:2
DCON:20
DCON:3
DCON:4
DCON:5
DCON:6
DCON:8
首下長(mm)
LH:54
LH:32
LH:28
LH:38
LH:44
LH:10
LH:54
LH:15
LH:16
LH:20
LH:21
LH:24
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57687519
品番
19978 20.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥26,890
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-0362
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:20
寸法C(mm)
コーナー:0.15
首下長(mm)
LH:54
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:104
切削径(Φmm)
DC:20
最大切込み(mm)
APMX:40