19978 9.000 4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング 57687589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:10
首下長(mm)LH:28
内容量1本注文コード57687589品番19978 9.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)¥9,340販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-1975材質超硬刃数ZEFP:4枚シャンク径(Φmm)DCON:10寸法C(mm)コーナー:0.1首下長(mm)LH:28刃径公差e8寸法LF(mm)機能長さ:72切削径(Φmm)DC:9最大切込み(mm)APMX:22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする