※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:12
DCON:10
DCON:12
DCON:14
DCON:16
DCON:20
DCON:6
DCON:8
首下長(mm)
LH:38
LH:32
LH:38
LH:44
LH:54
LH:11
LH:15
LH:17
LH:21
LH:27
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57687607
品番
19980 12.000
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
不等リード・不等分割タイプの高能率加工用エンドミルです。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-3578
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:12
寸法C(mm)
コーナー:0.24
首下長(mm)
LH:38
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:83
切削径(Φmm)
DC:12
最大切込み(mm)
APMX:26