19980 20.000 4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング 57687641

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:20
首下長(mm)LH:54
内容量1本注文コード57687641品番19980 20.000
参考基準価格(税別)¥34,440販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

不等リード・不等分割タイプの高能率加工用エンドミルです。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-3514材質超硬刃数ZEFP:4枚シャンク径(Φmm)DCON:20寸法C(mm)コーナー:0.4首下長(mm)LH:54刃径公差e8寸法LF(mm)機能長さ:104切削径(Φmm)DC:20最大切込み(mm)APMX:38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする