※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
3枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:6
DCON:10
DCON:12
DCON:14
DCON:16
DCON:4
DCON:20
DCON:6
DCON:8
首下長(mm)
LH:21
LH:32
LH:38
LH:44
LH:9
LH:54
LH:12
LH:15
LH:18
LH:21
LH:27
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57688000
品番
19986 6.000
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
生材から調質材まで幅広い被削材に対応します。
強ネジレで切れ味の良い低切削抵抗の3枚刃エンドミルです。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-3553
材質
超硬
刃数
ZEFP:3枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
寸法C(mm)
コーナー:0.09
首下長(mm)
LH:21
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:57
切削径(Φmm)
DC:6
最大切込み(mm)
APMX:13