※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用3枚刃エンドミル Power mill レギュラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57688350 品番 19992 4.000
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アルミ専用の3枚刃エンドミルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用。 トラスコ品番181-8785 材質超硬 刃数ZEFP:3枚 シャンク径(Φmm)DCON:6 寸法C(mm)コーナー:0.06 首下長(mm)LH:15 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:57 切削径(Φmm)DC:4 最大切込み(mm)APMX:11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする