※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
アルミ用2枚刃エンドミル Power mill レギュラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:14
DCON:10
DCON:12
DCON:14
DCON:16
DCON:18
DCON:4
DCON:20
DCON:6
DCON:8
首下長(mm)
LH:41
LH:33
LH:40
LH:41
LH:49
LH:50
LH:10
LH:58
LH:14
LH:16
LH:20
LH:21
LH:28
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57688526
品番
19996 14.000
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
アルミ専用のエンドミルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金用。
トラスコ品番
181-5627
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:14
寸法C(mm)
コーナー:ピン角
首下長(mm)
LH:41
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:83
切削径(Φmm)
DC:14
最大切込み(mm)
APMX:26