3021 14.000 2枚刃エンドミル ロングFIREコート グーリング 57688648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃エンドミル ロングFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:14
トラスコ品番181-4087
内容量1本注文コード57688648品番3021 14.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,230販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

深い溝や、深い場所の加工に適しています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番181-4087材質超硬シャンク径(Φmm)DCON:14寸法C(mm)コーナー:0.15刃径公差h10寸法LF(mm)機能長さ:150切削径(Φmm)DC:14最大切込み(mm)APMX:45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする