※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
2枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:3
DCON:4
DCON:5
DCON:6
DCON:8
ボール半径(mm)
RE:4、r:4
RE:5、r:5
RE:6、r:6
RE:1.5、r:1.5
RE:2、r:2
RE:2.5、r:2.5
RE:3、r:3
RE:4、r:4
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57688806
品番
3030 8.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,940
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
金型の型彫り加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
180-4585
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:8
ボール半径(mm)
RE:4、r:4
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:100
切削径(Φmm)
DC:8
最大切込み(mm)
APMX:40