3043 6.000 4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート グーリング 57688867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
ボール半径(mm)RE:3、r:3
内容量1本注文コード57688867品番3043 6.000
参考基準価格(税別)¥16,730販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
金型の型彫り加工に適しています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番180-6210材質超硬刃数ZEFP:4枚シャンク径(Φmm)DCON:6ボール半径(mm)RE:3、r:3刃径公差h10寸法LF(mm)機能長さ:75切削径(Φmm)DC:6最大切込み(mm)APMX:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする