曜日別特売
H-800-BK-28.0 超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ミドリ安全 57689154

超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード57689154品番H-800-BK-28.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800

安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途
食品工場厨房食堂清掃作業
形状ローカットブラックサイズ(cm)28材質(甲被)人工皮革機能軽量、耐滑、抗菌、防臭足幅EEE材質(底部)圧縮EVAスポンジ甲被タイプスリッポン材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプ作業靴
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
※屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57689154H-800-BK-28.045992599H-800H-800-BK-28.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992599ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする