曜日別特売
3359 12.000 高硬度用2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング 57689208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度用2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本ボール半径(mm)RE:6、r:6シャンク径(Φmm)DCON:12注文コード57689208品番3359 12.000
参考基準価格(税別)¥17,630販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。

用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。トラスコ品番181-4124材質超硬刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:12ボール半径(mm)RE:6、r:6首下長(mm)LH:38刃径公差h8寸法LF(mm)機能長さ:83ネック径(Φmm)11.5切削径(Φmm)DC:12最大切込み(mm)APMX:18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする