※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
高硬度用2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径(mm)
RE:8、r:8
シャンク径(Φmm)
DCON:16
注文コード
57689217
品番
3359 16.000
参考基準価格(税別)
¥29,440
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径・シャンク径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
60HRCを超える焼入材の加工が可能です。
用途
工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
トラスコ品番
180-7796
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:16
ボール半径(mm)
RE:8、r:8
首下長(mm)
LH:44
刃径公差
h8
寸法LF(mm)
機能長さ:92
ネック径(Φmm)
15.5
切削径(Φmm)
DC:16
最大切込み(mm)
APMX:24