3636 14.001 3枚刃エンドミル レギュラFIREコート グーリング 57689601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃エンドミル レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:16
内容量1本注文コード57689601品番3636 14.001
参考基準価格(税別)¥16,680販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強ネジレの採用で仕上面も良好です。
生材から難削材まで幅広い加工に適しています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番180-7791材質超硬シャンク径(Φmm)DCON:16寸法C(mm)コーナー:0.21刃径公差h10寸法LF(mm)機能長さ:92切削径(Φmm)DC:14最大切込み(mm)APMX:26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする