WPT-125-BL-23.0 超耐滑先芯入ミッドカットスニーカー WPT125 ミドリ安全 57689723

超耐滑先芯入ミッドカットスニーカー WPT125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード57689723品番WPT-125-BL-23.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

履き口には厚めのクッション材を内蔵しており、くるぶしを保護し、足当たりも緩和します。滑りにくさを示す、安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の性能を持った靴底です。靴の磨り減りによる交換時期がわかるスリップサイン付です。薄型スニーカーをモチーフにしたデザインを採用しました。JSAA認定A種のミッドカットのワークプラスでは最軽量を実現しました。※メーカー比ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用しました。夜間での視認性を高める為、サイドにリフレクターを配置しました。

用途製造業、運送業など。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール、靴底:EVA/合成ゴムブルーサイズ(cm)23足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする