曜日別特売
FT2501-LL 防寒ショートソックス ウェットクラブ ミドリ安全 57689836

防寒ショートソックス ウェットクラブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード57689836品番FT2501-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

保温性抜群のウエットスーツ素材を使用しています。靴の中でズレを防止する足裏に滑り止め付です。

用途寒冷地での作業スキーなどの冬のレジャーブラック材質クロロプレーン、ナイロンサイズ(cm)26~27.5指タイプ通常入数1足機能防寒サイズLL丈区分ショート
注意
※冬物商品のため、完売すると来季まで欠品となる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57689836
2022-02-20
用途: 在宅作業時

普段25.5の靴を履いてます。厚手の靴下を履いた上に使っています。LLで丁度良いサイズでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする