曜日別特売
51140 スプレー容器30ml アーテック[学校教材・教育玩具] 57691053

51140 スプレー容器30ml アーテック[学校教材・教育玩具] 57691053
51140 スプレー容器30ml アーテック[学校教材・教育玩具] 57691053
51140 スプレー容器30ml アーテック[学校教材・教育玩具] 57691053
51140 スプレー容器30ml アーテック[学校教材・教育玩具] 57691053
51140 スプレー容器30ml アーテック[学校教材・教育玩具] 57691053
51140 スプレー容器30ml アーテック[学校教材・教育玩具] 57691053

スプレー容器30ml

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード57691053品番51140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥121
販売価格(税別)
110

コンパクトサイズで携帯に便利な遮光ボトル
容量30ml
材質:PE。サイズ:Φ29×103mm(キャップ含)。セット内容:本体×1

用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PE寸法(mm)Φ29×103(キャップ含む)容量(mL)30アズワン品番64-5186-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57691053
2024-05-26
用途: 擦り込み式のアルコール製剤を入れて施設や病院の実習時に使用します
学校法人穴吹学園教育・研究機関

キャップのふたがついているので清潔に使える
詰め替え用としては大きさもちょうどよい

対象商品 : 57691053
2022-12-24
用途: アルコール拭き取り用
卸売・小売業

ワークショップでお客様に使用していただくため、小分けの容器を探していました。サイズ感もよく、使用感も、よかったです。中身の分量確認は光に透かしながら行いました。半透明くらいのもので同価格帯があると嬉しいので、星一つ減らしてます。

対象商品 : 57691053
2022-03-19
用途: 消毒用エタノールを持ち歩くため

消毒用エタノールを持ち歩いて手指を消毒するのに使っています。今の所問題ありません。一回の吐出量が少な目なので複数回プッシュする必要がありますが、使い方によると思いますので…。30mlあればしばらく持ちますし、大きすぎないので丁度いいサイズです。

対象商品 : 57691053
2022-12-01
用途: 消臭スプレーとして利用しています
ピースケア株式会社卸売・小売業

消臭スプレーとして使用しています。とても使いやすい大きさで助かっています。

対象商品 : 57691053
2021-12-02
用途: 洗車溶剤持ち出し用
株式会社SAYサービス業

大きさも形もぴったりで、便利に使えそうです。即発送いただき助かりました。

対象商品 : 57691053
2022-12-23
用途: 除菌用アルコール容器として
その他業種

噴出量は適量でしたが、溶液の残量が見えないので少し不便です。

対象商品 : 57691053
2021-09-30
用途: 保湿用
ピースケア株式会社卸売・小売業

色とサイズがちょうどよいので使用してます。納期も早いので助かります。

対象商品 : 57691053
2020-12-03
用途: 化粧水や殺菌剤の小分け
製造業

試しに購入させて頂きました。持ち運びに便利ですし、輸送にも耐えられるので、遠方の友人に発送が出来たので、大変助かっております。ただ、1個単位ですと、経費が高くなってしまうので、1袋20個入りの物があると良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする