エアージェイ
プレミアム3in1 USB充電ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(cm)
約100
約100
約200
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57691263
品番
UKJ-PLMC100 BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,380
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途
3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル
色
ブルー
ケーブル長(cm)
約100
出力
充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状
USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※本製品は充電及びPCとの同期専用です。モニター等への出力は一切できません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57691263
UKJ-PLMC100 BL
65098269
UKJ-ELMC1M BL
【+ECO】3in1マルチケーブル
エアージェイ
1本(1m)
¥
2,698
税込
¥
2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)