ピュアウォーカー スリッポン PW0502

商品レビューを投稿する
57日以内出荷返品不可57日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード57691577品番PW 0502
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

抗菌防臭のSEKマーク付きの素材を使用したナース用スリッポンシューズです。EVA底を採用し、とにかく軽い! 屈曲性も抜群! エアーソールにより、長時間の疲れを軽減。メッシュタイプで、ムレない快適な履き心地!

用途
抗菌防臭のSEKマーク付きの素材を使用したナース用スリッポンシューズです。
ホワイトサイズ(cm)23.5材質(甲)合成皮革ヒール(cm)約3.0標準質量(g/片足)約150(23.5サイズ)材質(底部)合成底(EVA)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする