45-594-216 エルゴトロン StyleView 昇降式コンボアーム ワークサーフェス・パン・小型CPUホルダー付き ホワイト 24インチ(14.5kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 57691814

エルゴトロン StyleView 昇降式コンボアーム ワークサーフェス・パン・小型CPUホルダー付き ホワイト 24インチ(14.5kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード57691814品番45-594-216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

小型CPUホルダー付きの昇降式ワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。
経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。
立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。
CPUホルダーに加え、リストレストやマウストレー、引出し式のキーボードトレーがついています。
キーボードトレーは未使用時には折りたたんで収納できます。
CPUのサイズは35~95mm幅までです。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。

用途医療現場、製造現場、工場セット内容コンボアーム、34インチウォールトラック、トラックカバー2個、CPUホルダー、10インチケーブルチャネル2個、トラックマウントブラケットキット、木材・コンクリート用ウォールトラックファスナー、CPUマウントキット、リストレスト、スキャナーホルダー、マウスホルダー、キーボードトレー、マウストレー、ハンドル、VESAモニターマウントキット、ケーブルタイホワイトタイプ壁取り付け取付方式壁取り付け耐荷重(kg)20.8本体質量(kg)20.8荷重範囲(kg)14.5保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約43対応インチサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約640可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 90、チルト:後方25前方5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする