仕様能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3質量(kg)135種類ハンマーナイフ×38枚ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階)刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~80(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.8走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段