HRC665 ブルモアー OREC(オーレック) 57693197

ブルモアー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード57693197品番HRC665
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
689,800

長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。
粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。
走行部にクローラーを採用。高い走破性を実現。オプションのステップで草刈もらくらく

仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2質量(kg)200種類ハンマーナイフ×38枚ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~85(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.8走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする